TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
入力電圧(V)
85~264ac
定格電力(W)
25
注文コード
48747616
品番
TXL 025-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
85~264ac
出力電圧(V)
15dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
93
幅(mm)
51
取付
シャーシマウント
質量(g)
190
奥行(mm)
28.5
規格
CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1
シリーズ
TXL 025
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
70
出力電流(A)
1.7
出力点数
1
動作温度(℃)
-10~70
効率
85%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1.7A
パッケージ
カバー付
最低温度(℃)
-10
絶縁電圧(kV)
3ac