入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電圧(V)24dc仕様(エネルギー効率レベル)III長さ(mm)66.2幅(mm)25.4取付シャーシマウント質量(g)19奥行(mm)15.7規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 60335-1/IEC 62368-1シリーズTPP 15A-J定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電流(A)0.62出力点数1動作温度(℃)-40~85効率88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.62Aパッケージオープンフレーム絶縁電圧(kV)4ac