出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±80効率82%入力公称電圧(V)12dc仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホールシリーズTMH定格電力(W)2最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIPロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc