TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
±12dc
±12dc
±15dc
12dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48749795
品番
THN 20-2422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 20
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±833
効率
90%
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc