TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
24dc
5dc
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48749856
品番
TIM 2-2422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
パッケージ
DIP 16
シリーズ
TIM 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc