TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
±12dc
±15dc
12dc
24dc
3.3dc
5dc
入力公称電圧(V)
24dc
5dc
24dc
12dc
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48750206
品番
TEN 3-2422N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±125
効率
84%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18~36dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEN 3N
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc@60s、1.8dc@1s