※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャツ(長袖) 2150-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48750442 品番 2150-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
ムダを省いたシャープなデザイン。
全体を引き締めるメタルボタン。
背裏ネーム・衿裏メッシュ仕様衿まわりは肌ざわりがよく、すっきりとした着心地。

アースグリーン サイズ3L 混率(%)ポリエステル75・綿25(ソフトツイル) 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、オリジナルドットボタン、袖口アジャスター 種別長袖シャツ タイプ速乾性、制電 胸廻(cm)124 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 色番17 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする