曜日別特売
TEM 2-2421 TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2 TRACO POWER 48750933

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個
出力電圧(V)±12dc
入力公称電圧(V)24dc
内容量1個注文コード48750933品番TEM 2-2421
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
出力電圧(V)±12dc最高温度(℃)70出力点数2出力電流(mA)±80効率61%長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEM 2定格電力(W)2動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24最低温度(℃)-25ロードレギュレーション±3%絶縁電圧(kV)1dc@60s入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)21.6~26.4dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする