曜日別特売
2150-221 ワンタックパワー 2150-221 寅壱 48751614

2150-221 ワンタックパワー 2150-221 寅壱 48751614
2150-221 ワンタックパワー 2150-221 寅壱 48751614
2150-221 ワンタックパワー 2150-221 寅壱 48751614

ワンタックパワー 2150-221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃紺
色番14
サイズ(cm)105
内容量1本注文コード48751614品番2150-221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック

濃紺股下(cm)80ワタリ(cm)38.9サイズ(cm)105色番14仕様雨ブタバックポケット、雨ブタサイドポケット種別パンツタイプ速乾性、制電混率(%)ポリエステル75・綿25(ソフトツイル)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする