TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
±12dc
12dc
15dc
5dc
出力電流(A)
1.67
3.33
2.67
8
入力公称電圧(V)
48dc
12dc
24dc
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48751685
品番
TEN 40-4822N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(A)
1.67
出力点数
2
効率
89%
入力公称電圧(V)
48dc
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEN 40N
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
80
動作温度(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc@60s、1.8dc@1s
入力電圧レンジ(V)
36~75dc