寅壱
ワンタックパワー 2150-221
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
濃紺
アースグリーン
シルバー
スミグレー
色番
17
14
17
37
77
サイズ(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
125
130
120
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48751727
品番
2150-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
色
アースグリーン
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
35
サイズ(cm)
85
色番
17
仕様
雨ブタバックポケット、雨ブタサイドポケット
種別
パンツ
タイプ
速乾性、制電
混率(%)
ポリエステル75・綿25(ソフトツイル)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事