出力電圧(V)±12dc仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 60 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - THI-2Mシリーズ. 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する強化絶縁 内蔵piフィルタ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の16ピンDIP取付スルーホール奥行(mm)8.6定格電力(W)2最高温度(℃)71出力点数2出力電流(mA)±83RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 16ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)4入力公称電圧(V)5dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc鉄道用途向けに承認済みなし