TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
出力電圧(V)
±12dc
±12dc
±15dc
5dc
入力公称電圧(V)
5dc
24dc
12dc
5dc
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48752446
品番
TMR 3-0522E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
効率
79%
入力公称電圧(V)
5dc
長さ(mm)
21.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc