TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
±12dc
15dc
5dc
入力公称電圧(V)
12dc
5dc
48dc
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48752857
品番
TDR 2-1222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
効率
83%
パッケージ
DIP
取付
スルーホール
シリーズ
TDR 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc