出力電圧(V)±15dc出力点数2入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18~36dc長さ(mm)50.8幅(mm)25.4取付スルーホール奥行(mm)10.2規格ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTHM 30定格電力(W)30最高温度(℃)80出力電流(mA)±1000動作温度(℃)-40~80効率90%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1inロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)5ac@60s、10dc@1s医療規格認定あり出力電圧調整範囲(%)-