TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30WIN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
±15dc
±15dc
15dc
5.1dc
5/±12dc
出力電流(A)
1
1
2
6
4/0.42
入力公称電圧(V)
48dc
48dc
24dc
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48755194
品番
TEN 30-4823WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(A)
1
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 30WIN
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc