TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
±15dc
12dc
24dc
5dc
出力電流(A)
±1.33
±1.33
3.33
1.67
8
入力公称電圧(V)
48dc
24dc
48dc
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48755359
品番
TEN 40-4823WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(A)
±1.33
出力点数
2
効率
88%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 40WIN
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
75
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc