寅壱
長袖シャツ 2530-125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
白
濃紺
シルバー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48756042
品番
2530-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
白
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
色番
15
袖丈
長袖
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
ワーキングウェア
トップス
オールシーズン トップス
長袖シャツ オールシーズン
長袖シャツ 2530-125 寅壱
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります
ブルゾン オールシーズン
コート オールシーズン
ウインドブレーカー オールシーズン
長袖スモック オールシーズン
長袖シャツ オールシーズン
長袖ジップシャツ オールシーズン
ベスト オールシーズン
パーカー オールシーズン
タキシード・ジャケット・モンキーコート オールシーズン
シェアする
マイページ