TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
出力電圧(V)
±15dc
±12dc
±15dc
5dc
入力公称電圧(V)
48dc
24dc
12dc
5dc
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48756104
品番
TMR 3-4823E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
83%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
11.2
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc