TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
±15dc
12dc
5dc
入力公称電圧(V)
12dc
5dc
12dc
48dc
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48757565
品番
TMR 3-1223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
83%
ロードレギュレーション
±1%
取付
スルーホール
奥行(mm)
11.1
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc