TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
出力電圧(V)
±15dc
±12dc
±15dc
5dc
入力公称電圧(V)
12dc
24dc
12dc
5dc
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48757583
品番
TMR 3-1223E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±100
効率
83%
入力公称電圧(V)
12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 3E
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc