寅壱
パワーズボン 2530-201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
エンジ
紺
濃紺
色番
3
4
14
サイズ(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48757695
品番
2530-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長く着られて、破れにくい。
色
エンジ
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
股下(cm)
78
サイズ(cm)
79
色番
3
種別
ズボン
タイプ
制電、高強度
ワタリ(cm)
33.3