曜日別特売
2530-201 パワーズボン 2530-201 寅壱 48757826

パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番4
サイズ(cm)70
内容量1本注文コード48757826品番2530-201
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

長く着られて、破れにくい。

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)股下(cm)78サイズ(cm)70色番4種別ズボンタイプ制電、高強度ワタリ(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする