曜日別特売

パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番13
サイズ(cm)76
内容量1本注文コード48758002品番2530-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長く着られて、破れにくい。

混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)股下(cm)78サイズ(cm)76色番13種別ズボンタイプ制電、高強度ワタリ(cm)32.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする