TEN 40-2423WIR TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR TRACO POWER 48758256

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40WIR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
出力電圧(V)±15dc
出力電流(A)±1.33
入力公称電圧(V)24dc
内容量1個注文コード48758256品番TEN 40-2423WIR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
出力電圧(V)±15dc出力電流(A)±1.33出力点数2入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc仕様UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、EN 50155. Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIRシリーズ. Traco TEN-40WIRシリーズは、最大92 %の高効率でわずか1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、40 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 このTracopower 40 W DC - DCコンバータは、4:1のワイド入力電圧範囲及び調整型出力電圧を実現しています。 TEN-40WIRは、オン / オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 最小負荷時に低入力電流特性を備えているため、バッテリ駆動システムに最適です。 40 W DC - DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. 1 x 2インチメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途のEN50155承認 耐熱、耐衝撃、耐振設計 最大92 %の高効率 最小負荷不要 電圧低下ロックアウト回路 リモートオン / オフ 出力電圧調整可能 鉛フリー設計、RoHS対応長さ(mm)50.8幅(mm)25.4取付スルーホール奥行(mm)10.2規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEN 40WIR定格電力(W)40最高温度(℃)85動作温度(℃)-40~85効率90%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする