TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
±5dc
±12dc
±15dc
12dc
24dc
3.3dc
5dc
入力公称電圧(V)
24dc
5dc
24dc
12dc
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48759087
品番
TEN 3-2421N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±5dc
出力電流(mA)
±250
効率
80%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
長さ(mm)
31.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1 %, 2 %
絶縁電圧(V)
1500dc