TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
±5dc
±5dc
24dc
5dc
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48759324
品番
THM 3-4821WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±5dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
THM 3WI
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
94
出力電流(mA)
±300
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
鉄道用途向けに承認済み
なし