TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5個)
1個
1セット(5個)
出力電圧(V)
±5dc
±12dc
±15dc
5dc
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
48760715
品番
TEN 20-2421WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 20WI
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
±2
出力点数
2
効率
79%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×2in
ロードレギュレーション
±3%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc