TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
出力電圧(V)
±5dc
24dc
3.3dc
5dc
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48760943
品番
TMR 6-2421WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 6WI
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
100
出力点数
2
出力電流(mA)
±600
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc
鉄道用途向けに承認済み
あり