TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
出力電圧(V)
±5dc
24dc
3.3dc
5dc
全54種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48760995
品番
TMR 6-7221WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±5dc
幅(mm)
9.1
取付
スルーホール
定格電力(W)
6
出力点数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
絶縁電圧(V)
1600dc
鉄道用途向けに承認済み
あり