TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100CMF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48761433
品番
TEP 100-2412-CMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
取付
シャーシマウント
奥行(mm)
38.8
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
75
出力電流(A)
8.4
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
囲まれた
ロードレギュレーション
±0.3%
絶縁電圧(kV)
2.25
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc