TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
±12dc
±15dc
12dc
5.1dc
入力公称電圧(V)
24dc
12dc
24dc
48dc
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48761528
品番
THD 10-2412N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
効率
87%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
833
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1.2%
絶縁電圧(V)
1500dc