2530-234 高所用Kー1パンツ 2530-234 寅壱 48764074

高所用Kー1パンツ 2530-234

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
濃紺
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード48764074品番2530-234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長く着られて、破れにくい。
高所でも安心のフォルムとマテリアル。

濃紺混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)股下(cm)78サイズ(cm)95色番14仕様雨ブタ付バックポケット、サイドポケット種別パンツタイプ制電、高強度ワタリ(cm)46.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48764074
2021-11-04
用途: 通常作業

座ったり立ったりの作業が多いので膝にゆとりがあり楽に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする