曜日別特売

トビシャツ 2530-301

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
エンジ
内容量1着注文コード48764808品番2530-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ディテールへの吟味は一流。
引っかかり皆無のフラットな仕上がり。
タフで摩り切れにくく、吸汗性や肌ざわりもプラスした、ポリエステル90%・綿10%の素材。
制電性を備えているため、静電気の発生やホコリの付着もしっかりとブロックします。
ヒヨク前立て
胸ポケット内側ループ仕様
肩部刺子
袖口6枚コハゼ・丈夫な裏地
左胸ポケットペン差し付
両脇ポケット付

エンジサイズ4L混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)種別トビシャツ色番3袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする