TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
12dc
15dc
5dc
入力公称電圧(V)
5dc
5dc
48dc
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48764933
品番
TDR 2-0512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
出力電流(mA)
167
効率
82%
パッケージ
DIP 14
取付
スルーホール
奥行(mm)
8.45
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc