TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
12dc
±12dc
12dc
5dc
出力電流(A)
2.09
±1.04
2.09
5
入力公称電圧(V)
12dc
24dc
12dc
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48765457
品番
THL 25-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
効率
89%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
長さ(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
80
出力電流(A)
2.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
0.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc