TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48766306
品番
TDR 2-2412WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
12dc
出力点数
1
出力電流(mA)
167
効率
81%
パッケージ
DIP 14
取付
スルーホール
シリーズ
TDR 2WI
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc