寅壱
超ロング胴付八分 2530-415
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
90
73
76
79
82
85
90
95
100
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48767617
品番
2530-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
90
色番
37
種別
ニッカズボン
股下(cm)
81