TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
15dc
±12dc
±15dc
12dc
15dc
入力公称電圧(V)
48dc
48dc
5dc
12dc
24dc
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48768589
品番
TEN 3-4813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
出力電流(mA)
200
効率
84%
入力公称電圧(V)
48dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力電圧レンジ(V)
36→72dc