TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
15dc
±12dc
±15dc
12dc
24dc
3.3dc
5dc
入力公称電圧(V)
48dc
5dc
24dc
12dc
全60種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48768598
品番
TEN 3-4813N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
15dc
出力電流(mA)
200
効率
85%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36~75dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEN 3N
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc@60s、1.8dc@1s