TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
15dc
±12dc
±15dc
12dc
15dc
入力公称電圧(V)
5dc
48dc
5dc
12dc
24dc
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48769928
品番
TEN 3-0513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
出力電流(mA)
200
効率
77%
入力公称電圧(V)
5dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc