TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
15dc
15dc
5dc
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48770068
品番
TEN 8-7213WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
ロードレギュレーション
±0.5%
入力公称電圧(V)
72dc
入力電圧レンジ(V)
43→160dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 8WI
定格電力(W)
8
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
533
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
1.5dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり