TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1セット(10個)
1個
入力公称電圧(V)
12dc
24dc
9dc
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48770323
品番
TIM 2-1213SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
出力電流(mA)
134
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
表面実装
シリーズ
TIM 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
105
パッケージ
SMD 16
ロードレギュレーション
1%
医療規格認定
あり