TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 3WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
15dc
±15dc
12dc
15dc
5dc
入力公称電圧(V)
24dc
24dc
48dc
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48771267
品番
TEN 3-2413WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
出力電流(mA)
200
効率
82%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 3WI
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc