TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
15dc
12dc
15dc
24dc
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48771583
品番
THM 30-4813WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
15dc
出力点数
1
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
9→75dc
幅(mm)
25.4
取付
PCBマウント
定格電力(W)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP