TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1セット(10個)
1個
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48772283
品番
THM 15-4815WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
24dc
出力点数
1
ロードレギュレーション
0.2%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
625
パッケージ
1.6×1インチ
医療規格認定
あり
出力電圧調整範囲(%)
-10、+20