出力電圧(V)24dc出力電流(A)12.5入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18~75dc長さ(mm)152.4幅(mm)101.9取付シャーシマウント奥行(mm)38.6規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1シリーズTEQ 300WIR定格電力(W)300最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~80効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり