TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1個
1セット(10個)
出力電圧(V)
24dc
12dc
24dc
5dc
出力電流(A)
2.08
4.17
2.08
10
入力公称電圧(V)
48dc
24dc
48dc
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48773026
品番
TEN 50-4815WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
出力電圧(V)
24dc
出力電流(A)
2.08
効率
91%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 50WI
定格電力(W)
50
最高温度(℃)
85
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc