寅壱
細身超超ロング八分 2530-448
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
黒
濃紺
シルバー
スミグレー
サイズ(cm)
79
82
85
90
100
105
110
73
76
79
95
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48775082
品番
2530-448
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
定評のある2530素材に、乗馬スボンが仲間入り。
長く愛用されている、丈夫&快適のスタイル。
オリジナル裏地
コインポケット
裾ファスナー
両脇ポケット
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
サイズ(cm)
79
色番
37
種別
ニッカズボン
股下(cm)
92