出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)500効率72%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18~36dc仕様Traco 2 W SIPシングル/デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2Eシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 リモートオン/オフ制御長さ(mm)21.8幅(mm)9.3取付スルーホール奥行(mm)11.2シリーズTMR 2E定格電力(W)2最高温度(℃)85出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8ロードレギュレーション0.75%絶縁電圧(kV)1.0dc@60s、1.2dc@1s